• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0156-0331-0236IXC20 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 20xD, für die Bearbeitung von ISO-K-Materialien

Artikel-Nr.: 3444181
Preis pro 1 Stück
Netto: 440,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3444181
EAN / GTIN 7291075560459
Herstellernummer 3444181

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.236″, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 0.156″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.156″, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 3.54″, Gesamtlänge (OAL) 5.118″, Nutzlänge (LU) 3.31″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.236″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser 0.156″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.156″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.156″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 3.54″
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL): 5.118″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.417″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 3.31″