• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0438-0780-0472IXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 16 mal D, für die Bearbeitung von ISO-K Materialien

Artikel-Nr.: 3444176
Preis pro 1 Stück
Netto: 715,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3444176
EAN / GTIN 7291075559842
Herstellernummer 3444176

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.472″, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 0.438″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.438″, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 8.46″, Gesamtlänge (OAL) 10.433″, Nutzlänge (LU) 7.8″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.472″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser 0.438″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.438″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.438″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 8.46″
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL): 10.433″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.772″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 7.8″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb