• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0125-0217-0236IXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 16 mal D, für die Bearbeitung von ISO-K Materialien

Artikel-Nr.: 3444156
Preis pro 1 Stück
Netto: 352,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3444156
EAN / GTIN 7291075559644
Herstellernummer 3444156

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.236″, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 1/8″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/8″, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 2.36″, Gesamtlänge (OAL) 3.937″, Nutzlänge (LU) 2.17″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.236″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser 0.125″
  • Bohrdurchmesser (DC): 1/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 2.36″
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL): 3.937″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.417″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 2.17″