• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Fächerscheibe TWIN FLAP 115x22,23mm 27A gekröpft ZAZA40Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34441260
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,96 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34441260
EAN / GTIN 9003173019504
Herstellernummer 34441260
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die STANDARD TWINFLAP Fächerscheibe überzeugt mit guter Leistung und innovativem Design. Dieses Werkzeug erledigt anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl im Handumdrehen. Die doppelte Lamellenanordnung sorgt für ein gutes Verhältnis zwischen Abtrag und Lebensdauer. Somit ist sie für jeden Handwerker die ideale Fächerscheibe.

Merkmal:

  • Form: 27A LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : ZAZA 40 Q- B
  • Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
  • Zirkonkorund für sehr hohe Abtragsleistung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80 für feines Arbeiten
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Sehr gut zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb