• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCCD 116-056-120 ACF5 IC608 3-schneidige Vollhartmetall Flachbohrköpfe mit Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5 mal D

Artikel-Nr.: 3443902
Preis pro 1 Stück
Netto: 268,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3443902
EAN / GTIN 7291075553628
Herstellernummer 3443902

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 11.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.6 mm, Spannutenlänge (LCF) 72 mm, L/D Bereich 5xD, L/D Bereich 5xD, Gesamtlänge (OAL) 118 mm, Nutzlänge (LU) 56 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC): 11.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 11.6 mm
  • Spannutenlänge (LCF): 72 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Gesamtlänge (OAL): 118 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 56 mm