• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PMC RT20D40R10-20 IC908 Inserts with Three Cutting Edges for Internal Turning and Chamfering

Artikel-Nr.: 3441064
Preis pro 1 Stück
Netto: 82,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3441064
EAN / GTIN 7291075561258
Herstellernummer 3441064

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4 mm
  • Eckenradius (RE): 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.3 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a): 3.3 mm
  • Dmin Abstechen 4 mm