• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D032-07-SP15-T490-05 T-SLOT Werkzeug mit SP-Schnittstelle für T490 0502 PNTN Schneideinsätzen mit Schneidkanten in Rechts- und Linksausführung

Artikel-Nr.: 3440229
Preis pro 1 Stück
Netto: 697,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3440229
EAN / GTIN 7291075595611
Herstellernummer 3440229

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 8.25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 9.5 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 8.25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 31.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Nabendurchmesser (DHUB): 15 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Gesamtlänge (OAL): 9.5 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4