• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCGW 060202S W-MT BI25HC Positive 80° rhombische Schneideinsätze mit einem CBN-Wiper, Minispitze und flachem Spanwinkel für gehärteten Stahl und Gusseisen

Artikel-Nr.: 3436422
Preis pro 1 Stück
Netto: 75,00 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3436422
EAN / GTIN 7291075506587
Herstellernummer 3436422

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 6.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • WSP-Größe 060202
  • Schneideinsatzdicke (S): 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.05 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb