• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNGN 120304F ID5 Negativer quadratische Schneideinsatz mit einer PKD Bestückung, für das schlichten von Nichteisenmetalle

Artikel-Nr.: 3434807
Preis pro 1 Stück
Netto: 113,00 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3434807
EAN / GTIN 7291075526653
Herstellernummer 3434807

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 12.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • WSP-Größe 421F
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.03 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb