• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GQHINR 16C-16.5-20 Internal Grooving and Turning Bars on Which Inserts with 4 Cutting Edges Are Mounted.

Artikel-Nr.: 3432583
Preis pro 1 Stück
Netto: 194,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3432583
EAN / GTIN 7291075562163
Herstellernummer 3432583

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX): 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 1 mm
  • Funktionsbreite (WF): 10.6 mm
  • Kopflänge (LH): 20 mm
  • Dmin Abstechen 16.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 130 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb