• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT CDM Nassbohrkronen 52x450x11/4″ STANDARD armierten Beton

Artikel-Nr.: 34293083
Preis pro 1 Stück
Netto: 90,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34293083
EAN / GTIN 9009012019605
Herstellernummer 34293083
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren über 3 kW , mittelharte bis harte Betonzuschläge.
  • Details: Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz.
  • Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer in einem überzeugenden Verhältnis.
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Durchmesser 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 52 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 52 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb