• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICJ RF25D6T5.0-20 IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführungzum Einstechen an Zapfen mit Dmin 6 mm

Artikel-Nr.: 3425445
Preis pro 1 Stück
Netto: 47,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3425445
EAN / GTIN 7291075581546
Herstellernummer 3425445
L-Nummer L23910 107143

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

Merkmal:

  • Axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 5 mm
  • Schneidbreite (CW): 2.5 mm
  • Bohrerspitzen-Breite (a): 5.2 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)): 0.06 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)): 0.02 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL): 35 mm
  • Überhang min. (OHN): 20 mm