• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EA250H19R4.0-3T15 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall- Schaftfräser mit variablem Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3424357
Preis pro 1 Stück
Netto: 166,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3424357
EAN / GTIN 7291075496932
Herstellernummer 3424357
L-Nummer L23910 102523

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Schnittstellen Merkmale T15, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 25 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 54.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 23.9 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckenradius (RE): 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 25 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 25 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 40 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 37 mm
  • fz (max): 0.16 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 54.6 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb