• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSC Fugenschnittblatt 800x3,9x35 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 34237523
Preis pro 1 Stück
Netto: 814,00 €
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
Artikelnummer 34237523
EAN / GTIN 9009012013795
Herstellernummer 34237523
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis mittelharte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7W DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 40
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,9 - 12 X 1 X M57,4 / 11,5 X 25,4
  • Abmessung (D x T x H): 800 x 3,9 x 35 mm
  • Durchmesser: 800 mm
  • Stärke: 3.9 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Fugenschneider
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb