• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D1.25-.275-W.625-XN06 T-SLOT Endmills Carrying XNMU 0603 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-hand Cutting Edges

Artikel-Nr.: 3420999
Preis pro 1 Stück
Netto: 469,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3420999
EAN / GTIN 7291075558852
Herstellernummer 3420999

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″, Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 0.275″, Gesamtlänge (OAL) 3-1/4″, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidbreite (CW): 0.275″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0603 .
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.3″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb