Beschreibung:
Die PREMIUM OVERLAP Fächerscheibe ist Ihr verlässlicher Partner wenn es um die präzise Nachbearbeitung einer Kehlnaht, einer Nute oder einer Rille geht. Um diese perfekt zu erreichen und damit zu bearbeiten, ist dieses Werkzeug mit Lamellen ausgestattet, welche um ca. 10 mm über den Rand des Trägerkörper hinausstehen. Zudem begeistert die OVERLAP-Fächerscheibe mit ihrer Abtragsleistung und Standzeit.
Merkmal:
- Form: 27A LAMELLER
- Vs /max: 50 m/s
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA 60 Q- B
- Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
- Durchmesser: 115 mm
- Bohrung: 22.23 mm
- Korngröße: 60
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Ideal für die Nachbearbeitung von Kehlnähten, Nuten und Rillen dank 10 mm überstehender Lamellen
- Sehr gute Abtragsleistung und Lebensdauer
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
Empfehlung:
- Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
Besonderheiten:
- Perfekt zur Kehlnaht-Bearbeitung auf Stahl und Edelstahl
- Außergewöhnliche Abtragsleistung
- Sehr lange Lebensdauer