• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D25-SWLCN-08-SL-Y 80° Auswechselbare Trigon-Schneideinsätze mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3399555
Preis pro 1 Stück
Netto: 275,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3399555
EAN / GTIN 7291075579871
Herstellernummer 3399555

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Funktionslänge (LF) 20.2 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 26 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 20.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WCMT 08T504-F3P-SL
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
Anmelden in Ihrem Konto