• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SET ER16 S 5 AA JET INCH DIN 6499/ ISO 15488-B - abgedichtete ER-JET-Spannzangen mit festgelegtem Spanndurchmesser,4 Kühlkanälen und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: 3396501
Preis pro 1 Stück
Netto: 457,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3396501
EAN / GTIN 7291075441888
Herstellernummer 3396501

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 3/8″, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1/8″, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 3/8″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 1/8″
  • Schaftgrösse (SS): ER16