• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICIN E06-T25-MGSIR-06 Solid Carbide PICCO Tools on which Internal Laydown Threading Inserts are Mounted

Artikel-Nr.: 3395082
Preis pro 1 Stück
Netto: 227,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3395082
EAN / GTIN 7291075500257
Herstellernummer 3395082

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Funktionslänge (LF) 40 mm, Dmin Abstechen 7.3 mm, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 40 mm
  • Funktionsbreite (WF): 4.41 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): 06IR A 55
  • Dmin Abstechen 7.3 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): -2 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -18.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5.4 mm
  • Nutzlänge (LU): 25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb