• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECBF 1008G16 1.5ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with a Coolant Hole. Intended for ISO Thread Profiles.

Artikel-Nr.: 3394349
Preis pro 1 Stück
Netto: 382,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3394349
EAN / GTIN 7291075551730
Herstellernummer 3394349

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 16.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Gesamtlänge (OAL): 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb