• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTF D080-07-25.4-R-LN10 Planfräser für tangentiale Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für hohe Oberflächengüten

Artikel-Nr.: 3388349
Preis pro 1 Stück
Netto: 796,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3388349
EAN / GTIN 7291075424911
Herstellernummer 3388349

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25.4 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 80 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.35 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm