• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 4006 I16UN IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Gewinde (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Artikel-Nr.: 3323506
Preis pro 1 Stück
Netto: 155,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323506
EAN / GTIN 7291075375145
Herstellernummer 3323506
L-Nummer L24290 54

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 6.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20.8 mm, Gewindesteigung (TP) 1.588 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 6.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.588 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen