• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzmeißel 1000 mm, 8-kant 22 mm, pulverlackiert

Artikel-Nr.: 332 1000 2
Preis pro 1 Stück
Netto: 41,56 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 332 1000 2
EAN / GTIN 4049002007941
Herstellernummer 332 1000 2
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • wird überwiegend im Baubereich eingesetzt
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft, erlaubt wiederholtes Nachschleifen der Arbeitsspitze
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • goldfarbig tauchlackiert
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Werkzeuge sind GS-geprüft

Merkmal:

  • Gewicht: 2470 g
  • Länge: 1000 mm
  • Ausführung: pulverlackiert
  • Farbe: rot
  • Profil: 8-kant
  • Profil: 22 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto