• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNGU 220630-R3N IC20 Scharfe, doppelseitige, positive Wendeschneidplatten für die Schruppbearbeitung in Aluminium

Artikel-Nr.: 3303939
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3303939
EAN / GTIN 7291075390698
Herstellernummer 3303939
L-Nummer L23950 2063

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3N, Eckenradius (RE) 3 mm, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer R3N
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte