• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICG 225 IC908 Bohrköpfe mit Spanteiler für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 3302966
Preis pro 1 Stück
Netto: 168,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3302966
EAN / GTIN 7291075373721
Herstellernummer 3302966
L-Nummer L24050 2527

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 22.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 130 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 22.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 7.87 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 12.36 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.49 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen