• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 1/4" E6,3 T20

Artikel-Nr.: 32419
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,85 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 32419
EAN / GTIN 4010995324193
Herstellernummer 32419
L-Nummer L60070 1942
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 150 mm.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T20
  • Gesamtlänge (mm): 70 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein