• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

PSC - Reduktion, PSC 63, PSC1 / PSC2: 63/40

Artikel-Nr.: 318892 63/40
Preis pro 1 Stück
Netto: 419,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

PSC1 / PSC2 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 80 mm
L1 58 mm
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318892 63/40
EAN / GTIN 2050001672971
Herstellernummer PS6.PS4.K01.080

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Reduktion von PSC-Schnittstellen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb