• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90A D2.00-W1.00 Schaftfräser für Wendeschneidplatten APKT/APKR-10 Durchm. 10-40mm.

Artikel-Nr.: 3110386
Preis pro 1 Stück
Netto: 575,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110386
EAN / GTIN 7291075089745
Herstellernummer 3110386
L-Nummer L23980 2350

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.4 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte