Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CP-Dichtscheibe, DI25, Spann-⌀ (1 mm steigend): 2mm

Artikel-Nr.: 309667 2

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (1 mm steigend) (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Spann-⌀ 2 mm
für Typ DI25
Außen-⌀ D 20,2 mm
Höhe L 2 mm
Produktart Spannzangenfutter-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309667 2
EAN / GTIN 2050001705044
Herstellernummer 24503010200
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Vulkanisierte Dichtscheiben bis 80 bar.
0,5 mm Spann-⌀-Überbrückung (+ 0,4 / − 0,1).

Passend für:

ER-Spannmuttern CP Nr. 309665 Gr. 25DI.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
  • Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.
  • Dichtscheiben für Nr. 309665 DI40 auf Anfrage.

Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb