• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Spannzange für Kraftspannfutter, ⌀​​ 32 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 16mm

Artikel-Nr.: 309578 16
Rabatt
97,82 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Netto: 36,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 16 mm
Zangen-⌀ D 32 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309578 16
EAN / GTIN 2050001852953
Herstellernummer 071100063216
Hersteller/verantwortliche Person NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für NT Kraftspannfutter Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Kühlmittelnuten an der Innenbohrung d, somit geeignet für Peripheriekühlung.