• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagfreie Aluminium-Schonhämmer, auswechselbare Einsätze Stiele aus erstklassigem Glasfasermaterial, robust und dauerhaft Rückschlagdämpfung durch Gewichte im Hammerkopf - für satte präzise Schläge - für schonende Schläge bei Montagearbeiten

Artikel-Nr.: 308.24 Al
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,75 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308.24 Al
EAN / GTIN 7610733266968
Herstellernummer PB 308.24 Al
L-Nummer L60060 2901

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aluminium-Schonhammer, rückschlagfrei
  • für schonende Schläge bei Montagearbeiten, Blechbearbeitung, Richtarbeiten usw.
  • Einsätze aus Aluminium, einfach und schnell auswechselbar, schont Budget und Umwelt
  • Stiel aus erstklassigem Glasfasermaterial, widerstandsfähig gegen Einkerbungen und Bruch
  • mit Zweikomponenten Klebstoff sicher im Stielrohr verankert, maximale Sicherheit beim Arbeiten
  • Rückschlagdämpfung durch Gewichte im Hammerkopf, für satte präzise Schläge ohne Rückprall
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Durchmesser: 24 mm
  • Ganze Länge Hammer: 290 mm
  • Hammerkopflänge: 81 mm
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
    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb