• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundelement, Backenbreite 50

Artikel-Nr.: 304899
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.160,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 304899
EAN / GTIN 4020772304898
Herstellernummer 304899
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Grundelement, Backenbreite 50 mm.

Bohrungsabstand 40 mm.
Gehärtet 60 HRC, mit Verzahnung 1 mm.
Passend für AMF-Rastersystem: Raster 40 mm, M12, ø16 F7.

Merkmal:

  • Größe: 50-500-040
  • Länge: 500 mm
  • Spannkraft: 12 kN
  • Gewicht: 6,6 Kg
  • Größe: 50-500-040
  • A: 500
  • B: 60
  • C: 40
  • D: 360
  • ØE F7: 16
  • F: 10
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 70
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 21
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb