Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

OZ-Spannzangenfutter, SK 40, Spannbereich: 2-25mm

Artikel-Nr.: 302475 2-25

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 1-16 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 60 mm
Gesamtlänge L 163 mm
Gewinde M M16
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 2 - 25
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 58/62
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302475 2-25
EAN / GTIN 4062406110581
Herstellernummer 302475 2-25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kugelgelagerte Überwurfmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach ISO 10897.

Sonderzubehör:

OZ-Spannzangen Nr. 309540309560, Satz Nr. 309562 (Typ 462 E) für Gr. 2 − 25, Hakenschlüssel Nr. 628400.
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb