{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde M | M8×88 | |
| Aufnahme | ⌀ d = 16 mm | |
| Schaft-⌀ d | 16 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Schwingung | gedämpft | |
| Bohrungs-⌀ D1 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 14 mm | |
| Nutzlänge L1 | 40 mm | |
| Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
| Artikelnummer | 301345 M8X88 | |
| Herstellernummer | 301345 M8X88 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |