• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummi-Schlageinsatz Ø 50 mm

Artikel-Nr.: 30105021
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30105021
EAN / GTIN 4021176021046
Herstellernummer 30105021
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schlageinsatz Gummi mit einer Härte von Shore 50D ist ein sehr verschleißarmer, dämpfender Einsatz, der wesentlich länger hält als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Anwendung findet der Schlageinsatz aus Gummi u.a. im Garten-/Landschaftsbau und bei Pflasterarbeiten. Die Schlageinsätze sind in den Größen D30 bis D80 erhältlich.
  • Öl- und fettbeständig
  • Kein Absplittern

Merkmal:

  • Material: Gummi
  • Durchmesser des Schlageinsatzes [mm]: 50 mm
  • Shore Härte: 50