• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher, bis 200 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe mit verlängerten Abzugshaken

Artikel-Nr.: 30-20-3
Preis pro 1 Stück
Netto: 424,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30-20-3
EAN / GTIN 4021176731068
Herstellernummer 30-20-3
L-Nummer L80010 516
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel 
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 1/4
  • Gesamttiefe [mm]: 260 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 10 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 254 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Kugellager, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Gewindemaß: G 1/2 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 5 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 12
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 40 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 9/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 260 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 10 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 150 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 110.64
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 110.64
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 5 mm - 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb