• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollerkufen-Paar für WorkMo B2+B3

Artikel-Nr.: 2954397
Preis pro 1 Stück
Netto: 158,62 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2954397
EAN / GTIN 4010886947241
Herstellernummer 2954397
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Macht die Werkzeug-Box-Module fahrbar
  • 4 lenkbare Räder, davon 2 mit Totalfeststeller
  • Max. Tragkraft: 150 kg (pro Rollerkufe 75 kg)

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 150 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 290 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 230 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 545 mm
  • Rad-Ø: 100 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein