Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 10mm

Artikel-Nr.: 290000 10
Preis pro 1 Stück
Netto: 120,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • für Rändelprofil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Rändelprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Schaft Breite 10 mm
Schaft Höhe 10 mm
für Rändel-⌀ d1 10 mm; 15 mm
für Rändelbreite b 4 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 4 mm
Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290000 10
EAN / GTIN 4030741659638
Herstellernummer 31002706
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Schaftoberkante = Spitzenhöhe
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Click-Pin: Für schnelles und sicheres Wechseln des Rändelrades.