• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GAIL 40-5 Adapter zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2801079
Preis pro 1 Stück
Netto: 94,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801079
EAN / GTIN 7291075303773
Herstellernummer 2801079
L-Nummer L23920 1280

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.5 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 7 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 5.2 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen