{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
| Plattengröße | 5 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Schaftausführung | HM | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | E0408X SVXCR/L05 | |
| Einstellwinkel κ | 113 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | VC ..0501.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 9,2 mm | |
| Mittenversatz L3 | 5 mm | |
| Nutztiefe T | 3 mm | |
| Halsbreite L4 | 4 mm | |
| Kopflänge L1 | 26 mm | |
| Gesamtlänge L | 57 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 26 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 268119 0408/05 | |
| Herstellernummer | 268119 0408/05 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |