• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV130

Artikel-Nr.: 2653230
Preis pro 1 Stück
Netto: 5.718,54 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2653230
EAN / GTIN 4010886934418
Herstellernummer 2653230
L-Nummer L60160 6378
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kontrollierter Schraubenanzug und Lösen
  • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
  • Übersetzungsverhältnis 1:175
  • Mit Rücklaufsicherung (RS)
  • Zerstörungsfreier Überlastsicherung ″Slipper″ zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig
  • Mit Vorrichtung zum Anschweißen eines Reaktionsarmes (optional)
  • Besser als +/- 3 % Genauigkeit
  • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
  • Beratung durch teechnischen Außendienst

Merkmal:

  • Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 126
  • Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 229
  • Aufnahme Reaktionsarm: gesteckt über Zahnkranz
  • Ausführung Reaktionsarm: Z-Form, gekröpft
  • Außendurchmesser [mm]: 124 mm
  • Breite Reaktionsarm Außen [mm]: 66 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Höhe Abstützung [mm]: 120 mm
  • Höhe Flanschring [mm]: 60 mm
  • Material: Leichtmetall/Stahl geschmiedet
  • Radius Flanschring [mm]: 60 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein