• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmalrückenklammer TK40 38G, 5,8 mm, 1,2 mm, 38 mm, verzinkt, 5000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608200705
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,95 €
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
Produktart Klammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608200705
EAN / GTIN 3165140563956
Herstellernummer 2608200705
L-Nummer L00590 2361
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen. Sie sind für den Druckluftnagler GTK 40 Professional von Bosch geeignet. Typ: TK40 38G, Breite (B) mm: 5,8, Dicke (D) mm: 1,2, Länge (L) mm: 38

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt, Meißelspitze: ideal als Befestigungsmittel für Anwendungen im Innenraum
  • Abmessung Breite: 130 mm
  • Abmessung Höhe: 56 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Breite (B) mm: 5.8
  • Bruttogewicht: 3,2 kg
  • Dicke (D) mm: 1.2
  • Länge (L) mm: 38
  • Leistungsbeschreibung: Verzinkte Version
  • Nettogewicht: 3,2 kg
  • Spezifisches RTB1: Zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet
  • Spezifisches RTB2: Zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden geeignet
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, kaum sichtbar. Ideal für dekorative Aufgaben. Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
  • Typ: TK40 38G
  • Volumen: 0,946 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verzinkte Version, geharzt, mit Meißelspitze

Passende Produkte