• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EXPERT Multihole Schleifteller, weich, 150 mm

Artikel-Nr.: 2608001114
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,42 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608001114
EAN / GTIN 4059952723808
Herstellernummer 2608001114
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Lange Lebensdauer für Schleifblätter! Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter Schleifpapiere mit mehreren Löchern versprechen eine höhere Effektivität, eine längere Lebensdauer des Zubehörs und eine bessere Arbeitsumgebung mit weniger Staub. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, benötigst du jedoch einen passenden Schleifteller. Wir haben den EXPERT Multihole Schleifteller entwickelt, um sicherzustellen, dass du die perfekte Kombination mit deiner Schleifscheibe und dem Exzenterschleifer GEX 18V-150-3 erhältst. Der Bosch EXPERT Multihole Schleifteller für Exzenterschleifer ist unverzichtbar beim staubarmen Schleifen. Die Vorteile bei der Nutzung des Schleiftellers sind bessere Luft, qualitativ hochwertige Arbeit und eine längere Lebensdauer der Schleifblätter. Hocheffizienter Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control Passend zu: GEX 18V-150-3 Professional.

Merkmal:

  • Ausführung: weich
  • Durchmesser mm: 150
  • Klettverschluss: nein
  • Kurzbeschreibung (klein): Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter
  • Leistungsbeschreibung: Bis zu 2-mal längere Lebensdauer als ein Bosch 2608601115 Schleifteller
  • Lochung: Multi-Loch
  • Spartenbezeichnung: 74
  • Vorteil HL (kurz): im Vergleich zu Bosch 2608601115
  • X-LOCK: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb