GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260748 HB7020-2
Rabatt
17,42 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Netto: 9,72 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,57 € 17,42 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,64 € 14,52 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 140 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260748 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515020923
Herstellernummer 260748 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte