GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T302, für Schlichtbearbeitung, Wiper

Artikel-Nr.: 260057 HB7020-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,52 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,71 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,42 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,06 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 460 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260057 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019347
Herstellernummer 260057 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto