• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFAIL 100C-6T32DG Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2550028
Preis pro 1 Stück
Netto: 197,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2550028
EAN / GTIN 7291075116809
Herstellernummer 2550028
L-Nummer L23920 120

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 180 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 100 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12 mm
  • Kopflänge (LH) 39 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen