GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Wiper

Artikel-Nr.: 251433 HB7020-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,40 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,14 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,28 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 170 m/min - 480 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251433 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515017862
Herstellernummer 251433 HB7020-2
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb