GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Wiper

Artikel-Nr.: 250659 HB7020-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,86 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,63 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    19,69 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
438 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 170 m/min - 480 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250659 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515016827
Herstellernummer 250659 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte