• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Außenrundschleifscheibe gerade 750x80x305 mm A80 V Stahl

Artikel-Nr.: 250136
Preis pro 1 Stück
Netto: 965,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 250136
EAN / GTIN 9009012501360
Herstellernummer 250136
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Außenrundschleifen zählt in vielen Industrien zu einem der am häufigsten eingesetzten Schleifverfahren.
  • Beispielsweise werden in der Automobilindustrie Nocken-, Kurbel- und Getriebewellen für höchste Ansprüche und Anforderungen gefertigt.
  • Verwendung von Edelkorund speziell für un- und niedriglegierte Stähle.
  • Härte und Struktur der Scheibe sind relevant für den Schleiferfolg und optimal für die Anwendung auf un- und niedriglegierten Stählen abgestimmt.
  • Ebenfalls in unserem Sortiment erhältlich sind Scheiben für das Schrägeinstichschleifen.

Vorteil:

  • Schrägeinstichschleifen möglich
  • Höhere Lebenserwartung
  • Erhöhte Standzeit

Werkstoff:

  • Stahl

Hinweis:

  • Speziell zum Außenrundschleifen von un- und niedriglegierten Stählen