• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIL 3232-5T25 Klemmhalter zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500621
Preis pro 1 Stück
Netto: 182,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500621
EAN / GTIN 7291075032086
Herstellernummer 2500621
L-Nummer L23920 2908

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 29.9 mm
  • Kopflänge (LH) 43 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen